Startseite

GEWISS - GEWGW62430 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+T 16A 400V 6H - GW62430

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62430 PRESA FISSA 10°PAR.ST.3P+T 16A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564005464

Artikelnummer

GEWGW62430

Herstellernummer

GW62430

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa fissa da parete a 10° stagna, cablaggio a vite. Passacavo PG21.