GEWISS - GEWGW62417 PRESA FISSA 10°PAR.PR.3P+N+T 32A 230V 9H - GW62417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
16 ST
Produktserien
EAN
8011564005037
Artikelnummer
GEWGW62417
Herstellernummer
GW62417
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


