GEWISS - GEWGW62407 PRESA FISSA 10°PAR.PR.2P+T 16A 400V 9H - GW62407
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8011564004900
Artikelnummer
GEWGW62407
Herstellernummer
GW62407
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


