GEWISS - GEWGW62406 PRESA FISSA 10°PAR.PR.3P+N+T 16A 230V 9H - GW62406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8011564004832
Artikelnummer
GEWGW62406
Herstellernummer
GW62406
Hersteller
GEW
Montageart:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


