GEWISS - GEWGW62277 PRESA FISSA 10°INC.PR.3P 32A 42V 12H - GW62277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
8011564008366
Artikelnummer
GEWGW62277
Herstellernummer
GW62277
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
95 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm


