Startseite

GEWISS - GEWGW62275 PRESA FISSA 10°INC.PR.3P 32A 24V S.R.

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62275 PRESA FISSA 10°INC.PR.3P 32A 24V S.R.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564008342

Artikelnummer

GEWGW62275

Herstellernummer

GW62275

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

95 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

80 mm

Militärausführung:

nein

Presa industriali da 32A in versione fissa da pannello a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 3P