Startseite

GEWISS - GEWGW62273 PRESA FISSA 10°INC.PR.2P 16A CC 10H - GW62273

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62273 PRESA FISSA 10°INC.PR.2P 16A CC 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564008281

Artikelnummer

GEWGW62273

Herstellernummer

GW62273

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

< 50 V DC grau

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Presa industriali da 16A in versione fissa da pannello a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 2P