GEWISS - GEWGW62272 PRESA FISSA 10°INC.PR.3P 16A 42V 11H - GW62272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - grün
Packung
20 ST
EAN
8011564008328
Artikelnummer
GEWGW62272
Herstellernummer
GW62272
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm


