Startseite

GEWISS - GEWGW62266 PRESA FISSA 10°INC.PR.3P 16A 24V S.R. - GW62266

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62266 PRESA FISSA 10°INC.PR.3P 16A 24V S.R.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564008250

Artikelnummer

GEWGW62266

Herstellernummer

GW62266

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

3

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Presa industriali da 16A in versione fissa da pannello a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 3P