GEWISS - GEWGW62072 PRESA MOB.PROT.2P 16A CC 24/42V 10H - GW62072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564008106
Artikelnummer
GEWGW62072
Herstellernummer
GW62072
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
weiß
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


