GEWISS - GEWGW62067 PRESA MOB.PROT.3P 16A 42V 12H - GW62067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564008090
Artikelnummer
GEWGW62067
Herstellernummer
GW62067
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


