GEWISS - GEWGW61452 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564023734
Artikelnummer
GEWGW61452
Herstellernummer
GW61452
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


