Startseite

GEWISS - GEWGW61451 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 2P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW61451 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 2P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564023727

Artikelnummer

GEWGW61451

Herstellernummer

GW61451

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite.