GEWISS - GEWGW61450 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+N+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564023710
Artikelnummer
GEWGW61450
Herstellernummer
GW61450
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


