Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

GEWISS - GEWGW61448 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 2P+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW61448 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 2P+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564023697

Artikelnummer

GEWGW61448

Herstellernummer

GW61448

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite.