Startseite

GEWISS - GEWGW61447 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+N+T 63A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW61447 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+N+T 63A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564023680

Artikelnummer

GEWGW61447

Herstellernummer

GW61447

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite.