Startseite

GEWISS - GEWGW60753H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 32A 690V 5H - GW60753H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60753H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 32A 690V 5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 15 ST

Produktserien

IEC 309 HP

EAN

8011564797840

Artikelnummer

GEWGW60753H

Herstellernummer

GW60753H

Hersteller

GEW

Presa mobile CEE - tipo/modello GEWGW60753H - SPINA MOB.HP IP67 3P T 32A 690V 5H