Startseite

GEWISS - GEWGW60744H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 16A 440÷460V 11H - GW60744H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60744H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 16A 440÷460V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564797758

Artikelnummer

GEWGW60744H

Herstellernummer

GW60744H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile diritta stagna, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2