GEWISS - GEWGW60733H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 32A >50÷250 VCC3H - GW60733H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
15 ST
EAN
8011564797642
Artikelnummer
GEWGW60733H
Herstellernummer
GW60733H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein