Startseite

GEWISS - GEWGW60727H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A 440÷460V 11H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60727H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 32A 440÷460V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564797581

Artikelnummer

GEWGW60727H

Herstellernummer

GW60727H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile CEE - tipo/modello GEWGW60727H - SPINA MOB.HP IP44 3P T 32A 440 460V 11H