GEWISS - GEWGW60677H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 125A440÷460V11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Phasenwender - nein
Packung
2 ST
EAN
8011564830349
Artikelnummer
GEWGW60677H
Herstellernummer
GW60677H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Phasenwender:
nein
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Spina mobile CEE - tipo/modello GEWGW60677H - SPINA MOB.HP IP67 3P N T 125A440 460V11H