GEWISS - GEWGW60482 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+T 32A 380-440V 50/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - rot
Packung
16 ST
Produktserien
EAN
8011564025042
Artikelnummer
GEWGW60482
Herstellernummer
GW60482
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


