GEWISS - GEWGW60474 SPINA 90°PAR.PROT.3P 32A 24V S.R. - GW60474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 3
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP44
Packung
20 ST
EAN
8011564011632
Artikelnummer
GEWGW60474
Herstellernummer
GW60474
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
3
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


