Startseite

GEWISS - GEWGW60473 SPINA 90°PAR.PROT.2P 32A 24V S.R. - GW60473

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60473 SPINA 90°PAR.PROT.2P 32A 24V S.R.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564011625

Artikelnummer

GEWGW60473

Herstellernummer

GW60473

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina industriale da 32A in versione fissa da parete a 90° con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 2P