GEWISS - GEWGW60470 SPINA 90°PAR.PROT.2P 16A 24/42V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - grün
Packung
20 ST
EAN
8011564011601
Artikelnummer
GEWGW60470
Herstellernummer
GW60470
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein