Startseite

GEWISS - GEWGW60468 SPINA 90°PAR.PROT.2P 16A 24/42V 4H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60468 SPINA 90°PAR.PROT.2P 16A 24/42V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564011588

Artikelnummer

GEWGW60468

Herstellernummer

GW60468

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina industriale da 16A in versione fissa da parete a 90° con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 2P