Startseite

GEWISS - GEWGW60467 SPINA 90°PAR.PROT.3P 16A 42V 12H - GW60467

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60467 SPINA 90°PAR.PROT.3P 16A 42V 12H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564011564

Artikelnummer

GEWGW60467

Herstellernummer

GW60467

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina industriale da 16A in versione fissa da parete a 90° con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 3P