GEWISS - GEWGW60443 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+T 32A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
16 ST
Produktserien
EAN
8011564010710
Artikelnummer
GEWGW60443
Herstellernummer
GW60443
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


