GEWISS - GEWGW60438 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau 
- Polzahl - 4 
- Uhrzeit-Stellung - 9 h 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 16 ST 
Produktserien
EAN
8011564010703
Artikelnummer
GEWGW60438
Herstellernummer
GW60438
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


