Startseite

GEWISS - GEWGW60416 SPINA 90°PAR.PROT.3P+T 32A 230V 9H - GW60416

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60416 SPINA 90°PAR.PROT.3P+T 32A 230V 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 16 ST

EAN

8011564010482

Artikelnummer

GEWGW60416

Herstellernummer

GW60416

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.