Startseite

GEWISS - GEWGW60412 SPINA 90°PAR.PROT.2P+T 32A 110V 4H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60412 SPINA 90°PAR.PROT.2P+T 32A 110V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 16 ST

EAN

8011564010444

Artikelnummer

GEWGW60412

Herstellernummer

GW60412

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.