Startseite

GEWISS - GEWGW60410 SPINA 90°PAR.PROT.3P+T 16A 500V 7H - GW60410

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60410 SPINA 90°PAR.PROT.3P+T 16A 500V 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564010390

Artikelnummer

GEWGW60410

Herstellernummer

GW60410

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.