Startseite

GEWISS - GEWGW60268 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+T 32A 380-440V 50/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60268 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+T 32A 380-440V 50/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 16 ST

EAN

8011564025035

Artikelnummer

GEWGW60268

Herstellernummer

GW60268

Hersteller

GEW

IEC-StromstÀrke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AnbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Spina fissa da incasso diritta stagna, cablaggio a vite