GEWISS - GEWGW60235 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-StromstÀrke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb 
- Polzahl - 4 
- Uhrzeit-Stellung - 4 h 
- Kennfarbe - gelb 
Packung
- 16 ST 
Produktserien
EAN
8011564010239
Artikelnummer
GEWGW60235
Herstellernummer
GW60235
Hersteller
GEW
IEC-StromstÀrke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


