GEWISS - GEWGW60229 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 2P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8011564010154
Artikelnummer
GEWGW60229
Herstellernummer
GW60229
Hersteller
GEW
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


