GEWISS - GEWGW60226 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564010093
Artikelnummer
GEWGW60226
Herstellernummer
GW60226
Hersteller
GEW
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


