GEWISS - GEWGW60225 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+N+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8011564010147
Artikelnummer
GEWGW60225
Herstellernummer
GW60225
Hersteller
GEW
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein


