GEWISS - GEWGW60139 SPINA 90°MOB.PROT.3P 32A 42V 12H - GW60139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
8011564011298
Artikelnummer
GEWGW60139
Herstellernummer
GW60139
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


