Startseite

GEWISS - GEWGW60137 SPINA 90°MOB.PROT.3P 32A 24V S.R. - GW60137

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60137 SPINA 90°MOB.PROT.3P 32A 24V S.R.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Kennfarbe - violett

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564011274

Artikelnummer

GEWGW60137

Herstellernummer

GW60137

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Kennfarbe:

violett

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina industriale da 32 in versione mobile con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 3P