GEWISS - GEWGW60135 SPINA 90°MOB.PROT.2P 16A CC 24/42V 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
8011564011212
Artikelnummer
GEWGW60135
Herstellernummer
GW60135
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein