GEWISS - GEWGW60133 SPINA 90°MOB.PROT.2P 16A 24/42V 11H - GW60133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - grün
Packung
20 ST
EAN
8011564011243
Artikelnummer
GEWGW60133
Herstellernummer
GW60133
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


