GEWISS - GEWGW60109 SPINA MOBILE A 90° - IP67 - 3P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau 
- Schutzart (IP) - IP67 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 4 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 20 ST 
Produktserien
EAN
8011564009752
Artikelnummer
GEWGW60109
Herstellernummer
GW60109
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein