GEWISS - GEWGW60102 SPINA 90°MOB.PROT.3P+N+T 32A 400V 6H
.jpg?84758479866B6090979C8A75826F65547897A398A5865962BAB5BB&ts=1754190890770)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
16 ST
Produktserien
EAN
8011564009219
Artikelnummer
GEWGW60102
Herstellernummer
GW60102
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein