GEWISS - GEWGW48622 COPERCHIO PTC 308X169X70 IP55 - GW48622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 308 mm
Länge - 308 mm
Breite - 169 mm
Packung
20 ST
EAN
8011564063570
Artikelnummer
GEWGW48622
Herstellernummer
GW48622
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
308 mm
Länge:
308 mm
Breite:
169 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Für Dosen-/Gehäusebreite:
169 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


