Startseite

GEWISS - GEWGW48621 COPERCHIO PTC 138X169X70 IP55 - GW48621

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48621 COPERCHIO PTC 138X169X70 IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 138 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 138 mm

  • Breite - 169 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 169 mm

  • Tiefe - 70 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564063549

Artikelnummer

GEWGW48621

Herstellernummer

GW48621

Hersteller

GEW

Länge:

138 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

138 mm

Breite:

169 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

169 mm

Tiefe:

70 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Montagedeckel

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie