Startseite

GEWISS - GEWGW48271 COPERCHIO ALTO CASSETTA MONT.520X260X74 - GW48271

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48271 COPERCHIO ALTO CASSETTA MONT.520X260X74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Montagedeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 520 mm

  • Länge - 520 mm

  • Breite - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564027336

Artikelnummer

GEWGW48271

Herstellernummer

GW48271

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Montagedeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

520 mm

Länge:

520 mm

Breite:

260 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

260 mm

Tiefe:

74 mm

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie