Startseite

GEWISS - GEWGW48267 COPERCHIO ALTO CASSETTA MONT.260X260X74 - GW48267

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48267 COPERCHIO ALTO CASSETTA MONT.260X260X74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 260 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 260 mm

  • Breite - 260 mm

  • Für Dosen-/Gehäusebreite - 260 mm

  • Tiefe - 74 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564027329

Artikelnummer

GEWGW48267

Herstellernummer

GW48267

Hersteller

GEW

Länge:

260 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

260 mm

Breite:

260 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

260 mm

Tiefe:

74 mm

Form:

quadratisch

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Montagedeckel

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

ja

COPERCHIO ALTO PIOMBABILE ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - DIMENSIONE 260X260X74