GEWISS - GEWGW48251 COPERCHIO BASSO CASSETTA MONT.520X260 - GW48251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 520 mm
Länge - 520 mm
Breite - 260 mm
Packung
10 ST
EAN
8011564027350
Artikelnummer
GEWGW48251
Herstellernummer
GW48251
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Ausführung:
Montagedeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
520 mm
Länge:
520 mm
Breite:
260 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Für Dosen-/Gehäusebreite:
260 mm
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


