GEWISS - GEWGW48087 COPERCHIO ALTO CASSETTA 294X152 - GW48087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 320 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 320 mm
Breite - 178 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 178 mm
Tiefe - 73 mm
Packung
1 ST
Produktserien
48
EAN
8011564063334
Artikelnummer
GEWGW48087
Herstellernummer
GW48087
Hersteller
GEW
Länge:
320 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
320 mm
Breite:
178 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
178 mm
Tiefe:
73 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Montagedeckel
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein


