Startseite

GEWISS - GEWGW48086 COPERCHIO ALTO CASSETTA 196X152 - GW48086

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW48086 COPERCHIO ALTO CASSETTA 196X152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Montagedeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 222 mm

  • Länge - 222 mm

  • Breite - 178 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564063327

Artikelnummer

GEWGW48086

Herstellernummer

GW48086

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Ausführung:

Montagedeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

222 mm

Länge:

222 mm

Breite:

178 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Für Dosen-/Gehäusebreite:

178 mm

Tiefe:

56 mm

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

Plombierbar:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie